Polia de roda dentada VS III 1

N.º do artigo: 086020 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da caixa Totalmente em aço
Força de elevação com carga nominal 24 daN
Altura de elevação normal 3 m
Número de ramais da corrente 1
Capacidade de carga 1.000 kg
Capacidade de carga t 1 t
Peso 11,5 kg
Tipo de produto Polia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086020 1
EAN/GTIN 4025092078726
Número do fabricante VSIII F-Zug 1/1t,

Descrição

Ejecución:

Cada polia de roda dentada é testada na fábrica com sobrecarga e é fornecida com um manual de instruções e um certificado de teste.
Construção totalmente em aço. Rolamentos de agulhas e esferas em todas as peças rotativas. Travão de pressão de carga de ação automática. Gancho de carga forjado rotativo em 360°.

Nota:

Capacidades de carga até 20 t, acumulador de corrente e proteção contra sobrecarga, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta