Polia de roda dentada VS III 0,25

N.º do artigo: 086020 0,25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Força de elevação com carga nominal 20 daN
Altura de elevação normal 3 m
Número de ramais da corrente 1
Capacidade de carga 250 kg
Peso 4,9 kg
Tipo de produto Polia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086020 0,25
EAN/GTIN 4025092665322
Número do fabricante VSIII 0,25/1 F-Zug 0,25t/1

Descrição

Ejecución:

Cada polia de roda dentada é testada na fábrica com sobrecarga e é fornecida com um manual de instruções e um certificado de teste.
Construção totalmente em aço. Rolamentos de agulhas e esferas em todas as peças rotativas. Travão de pressão de carga de ação automática. Gancho de carga forjado rotativo em 360°.

Nota:

Capacidades de carga até 20 t, acumulador de corrente e proteção contra sobrecarga, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta