Ejecución:
Construção robusta em liga de alumínio de alta resistência num design compacto com peso próprio reduzido. Desbloqueio suave da corrente.
Rolamento de agulhas para um funcionamento suave. Guia de corrente fundida na caixa para um trajeto da corrente sem interferências.
Aplicación:
Predominantemente para uso móvel, baixa força de alavanca necessária.
Nota:
No princípio de funcionamento do travão de pressão de carga a pressão de travagem axial é gerada pela própria carga sendo, assim, proporcional ao tamanho da carga aplicada. A carga é mantida de forma segura em todas as posições, sendo que a diferença entre o binário de travagem e o binário de carga tem de ser ultrapassada para baixar a carga. Todos os dispositivos multiusos Yale estão equipados com o mesmo.
O desbloqueio da corrente de ação automática permite o engate rápido da corrente sem carga, sendo que com a aplicação de carga o travão de pressão de carga volta a fechar automaticamente e a carga é mantida de forma segura.
O acoplamento por fricção (opcional, a pedido) impede uma aplicação de carga excessiva, aumentando assim a vida útil do equipamento de elevação.