Guincho de alavanca AL com corrente de aço redonda 0,75

N.º do artigo: 086012 0,75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da caixa Liga de alumínio
Altura de elevação normal 1,5 m
Desbloqueio da corrente sim
Número de ramais da corrente 1
Capacidade de carga 750 kg
Capacidade de carga t 0,75 t
Peso 6,4 kg
Tipo de produto Guincho de alavanca/guincho de corrente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086012 0,75
EAN/GTIN 4025092051194
Número do fabricante AL 0,75t

Descrição

Ejecución:

Construção robusta em liga de alumínio de alta resistência num design compacto com peso próprio reduzido. Desbloqueio suave da corrente.
Rolamento de agulhas para um funcionamento suave. Guia de corrente fundida na caixa para um trajeto da corrente sem interferências.

Aplicación:

Predominantemente para uso móvel, baixa força de alavanca necessária.

Nota:

No princípio de funcionamento do travão de pressão de carga a pressão de travagem axial é gerada pela própria carga sendo, assim, proporcional ao tamanho da carga aplicada. A carga é mantida de forma segura em todas as posições, sendo que a diferença entre o binário de travagem e o binário de carga tem de ser ultrapassada para baixar a carga. Todos os dispositivos multiusos Yale estão equipados com o mesmo.
O desbloqueio da corrente de ação automática permite o engate rápido da corrente sem carga, sendo que com a aplicação de carga o travão de pressão de carga volta a fechar automaticamente e a carga é mantida de forma segura.
O acoplamento por fricção (opcional, a pedido) impede uma aplicação de carga excessiva, aumentando assim a vida útil do equipamento de elevação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta