Mecanismo de translação para cargas pesadas de três pontos, tipo LX, com timão orientável 6

N.º do artigo: 086009 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante LX-6
Altura da área de carga dianteira 115 mm
Comprimento da área de carga dianteira 185 mm
Largura da área de carga dianteira 150 mm
Altura da área de carga traseira 115 mm
Comprimento da área de carga traseira 300 mm
Largura da área de carga traseira 250 mm
Faixa de regulação traseira de – até 500 mm - 1.400 mm
⌀ da roda 85 mm
Largura da roda 90 mm
Número de rodas traseiras 8
Número de rodas dianteiras 4
Capacidade de carga 6 t
Peso 45 kg
Tipo de produto Mecanismo de translação para cargas pesadas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086009 6
EAN/GTIN 4025092163781
Número do fabricante LX-6

Descrição

Ejecución:

Chassis para cargas pesadas de três pontos para o transporte de cargas de peso médio. Com um timão e uma peça de chassis traseira. As duas peças traseiras, de construção idêntica, do chassis têm barras de união ajustáveis. A capacidade de carga total é distribuída a 50% entre as peças dianteira e traseira do chassis.

Volumen de suministro:

Três peças de chassis, duas barras de união, timão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta