{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | LX-12 | |
Altura da área de carga dianteira | 115 mm | |
Comprimento da área de carga dianteira | 400 mm | |
Largura da área de carga dianteira | 220 mm | |
Altura da área de carga traseira | 115 mm | |
Comprimento da área de carga traseira | 300 mm | |
Largura da área de carga traseira | 250 mm | |
Faixa de regulação traseira de – até | 500 mm - 1.400 mm | |
⌀ da roda | 85 mm | |
Largura da roda | 90 mm | |
Número de rodas traseiras | 8 | |
Número de rodas dianteiras | 8 | |
Capacidade de carga | 12 t | |
Peso | 80 kg | |
Tipo de produto | Mecanismo de translação para cargas pesadas |
Número do artigo | 086009 12 | |
EAN/GTIN | 4025092163798 | |
Número do fabricante | LX-12 |