{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | LF-2,5 | |
Altura | 100 mm | |
Comprimento | 275 mm | |
Largura | 120 mm | |
⌀ da roda | 85 mm | |
Largura da roda | 90 mm | |
Número de rodas | 2 | |
Capacidade de carga | 2,5 t | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de produto | Mecanismo de translação para cargas pesadas |
Número do artigo | 086007 2,5 | |
EAN/GTIN | 4025092163842 | |
Número do fabricante | LF-2,5 |