Chassi e carrinho de transporte, tipo LF rodas fixas 6

N.º do artigo: 086007 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante LF-6
Altura 100 mm
Comprimento 415 mm
Largura 210 mm
⌀ da roda 85 mm
Largura da roda 85 mm
Número de rodas 6
Capacidade de carga 6 t
Peso 12 kg
Tipo de produto Mecanismo de translação para cargas pesadas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086007 6
EAN/GTIN 4025092163866
Número do fabricante LF-6

Descrição

Ejecución:

Componentes de chassis isentos de manutenção para o transporte de cargas de peso médio. As rodas de nylon resistentes à abrasão com revestimento de borracha antiderrapante podem ser montadas individualmente ou num sistema.
Versão com dois rolamentos de esferas encapsulados por cada roda fixa.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta