{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 400 N | |
⌀ | 55 mm | |
Altura do corpo magnético | 49,2 mm | |
Material do núcleo magnético | AlNiCo | |
Número de roscas de fixação | 2 | |
Rosca de fixação na cabeça magnética | M8 mm | |
Peso | 1 kg | |
Tipo de produto | Íman cilíndrico |
Número do artigo | 085968 55 | |
EAN/GTIN | 2050000965333 | |
Número do fabricante | E940 |