Íman cilíndrico “Hold fast” 44

N.º do artigo: 085968 44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
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
Força de retenção nominal 200 N
44 mm
Altura do corpo magnético 44,5 mm
Material do núcleo magnético AlNiCo
Número de roscas de fixação 2
Rosca de fixação na cabeça magnética M8 mm
Peso 0,6 kg
Tipo de produto Íman cilíndrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085968 44
EAN/GTIN 2050000965326
Número do fabricante E939

Descrição

Ejecución:

Para levantar o íman da peça de trabalho através de um fuso extrator. Com 2 furos roscados M8 para a fixação de suportes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta