{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 130 N | |
⌀ | 38,1 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 5,2 mm | |
Altura | 10,35 mm | |
Material do núcleo magnético | AlNiCo | |
Material da superfície | Aço | |
resistência máxima à temperatura | 550 °C | |
Tipo de produto | Íman cilíndrico |
Número do artigo | 085944 38 | |
EAN/GTIN | 4045197372857 | |
Número do fabricante | 085944 38 |