Íman cilíndrico plano com placa protetora 19

N.º do artigo: 085944 19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
676 peças em stock
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
Força de retenção nominal 30 N
19 mm
⌀ do orifício de fixação 4,5 mm
Altura 7,5 mm
Material do núcleo magnético AlNiCo
Material da superfície Aço
resistência máxima à temperatura 100 °C
Tipo de produto Íman cilíndrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085944 19
EAN/GTIN 4045197372819
Número do fabricante 085944 19

Descrição

Ejecución:

  • Íman plano incorporado no revestimento de aço para efeitos de proteção.
  • Fixação do íman a partir de baixo através de um furo com escareamento.
  • Material magnético resistente a temperaturas até máximo 450 °C (tam. 19 a 100 °C).

Aplicación:

Construção de fixações.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta