{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 40 N | |
⌀ | 21 mm | |
Altura | 19 mm | |
Material do núcleo magnético | AlNiCo | |
Material da superfície | Aço | |
Rosca de fixação na cabeça magnética | M6 mm | |
resistência máxima à temperatura | 220 °C | |
Tipo de produto | Íman cilíndrico |
Número do artigo | 085940 21 | |
EAN/GTIN | 4045197372758 | |
Número do fabricante | 085940 21 |