Íman cilíndrico com placa protetora 17

N.º do artigo: 085940 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 130 peças em stock
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
Força de retenção nominal 26,5 N
17 mm
Altura 16 mm
Material do núcleo magnético AlNiCo
Material da superfície Aço
Rosca de fixação na cabeça magnética M6 mm
resistência máxima à temperatura 220 °C
Tipo de produto Íman cilíndrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085940 17
EAN/GTIN 4045197372734
Número do fabricante 085940 17

Descrição

Ejecución:

  • Sem prejuízo para o íman ao processar o revestimento de aço.
  • Força magnética direcionada para baixo graças à incorporação em anel de alumínio.
  • Rosca de fixação na superfície do íman.
  • Material magnético resistente a temperaturas até máximo 220 °C.

Aplicación:

Instalação em dispositivos, para segurar ou levantar.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta