{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 10 N | |
⌀ | 13 mm | |
Altura | 4,5 mm | |
Material do núcleo magnético | Ferrite | |
Material da superfície | galvanizado | |
resistência máxima à temperatura | 120 °C | |
Peso | 3 g | |
Tipo de produto | Íman plano |
Número do artigo | 085910 13 | |
EAN/GTIN | 2050000964763 | |
Número do fabricante | E701 |