Íman plano sem rosca 10

N.º do artigo: 085910 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
361 peças em stock
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
Força de retenção nominal 4 N
10 mm
Altura 4,5 mm
Material do núcleo magnético Ferrite
Material da superfície galvanizado
resistência máxima à temperatura 120 °C
Peso 2 g
Tipo de produto Íman plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085910 10
EAN/GTIN 2050000965043
Número do fabricante E700

Descrição

Ejecución:

Íman plano blindado com núcleo magnético em ferrite dura.
  • Superfície galvanizada.
  • Resistente a temperaturas até máximo 120 °C.

Aplicación:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão / colagem e fixação / retenção.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta