Ejecución:
Para a identificação / marcação / rotulagem permanentes de peças individuais ou em série dos mais variados materiais (aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão, plásticos, aço para ferramentas, aços temperados até 62 HRC, etc.).
• Acionamento eletromagnético potente da agulha de marcação.
• Software simples e intuitivo com proteção por palavra-passe e indicação de parâmetros reconfigurada para uma visão rápida de todas as linhas do programa
• Visor a cores grande de 4,3″
• A mais recente tecnologia de processador para uma navegação suave no menu e um tempo de arranque muito curto (tempo de inicialização).
• Pré-visualização 1:1 do campo de marcação no visor.
• Caixa em plástico reforçado com fibra de vidro e resistente a quebras.
• Interfaces: USB A, USB B e Ethernet.
• Tipo de letra: Matriz de ponto na grelha 5×7 ou 9×13, altura da letra 1,0 – 10,0 mm e superior.
• Tipo de letra para uma altura de letra superior a 10,0 mm, a pedido.
• Guias lineares de alta qualidade, duplamente guiadas, para resultados precisos de marcação.
• Marcação de peças redondas radial e axial e marcação de arco circular.
Sistema de marcação manual sem fio extremamente prático e 100% móvel com interface tátil e visor a cores grande de 4,3 polegadas.
Volumen de suministro:
Inclui ferramenta de bordo, agulha de marcação de metal duro integral de 90°. Ângulo de regulação com apoio antiderrapante, calibre de ajuste e mala de transporte, 2 × baterias de iões de lítio 18V, carregador.