Marcador de agulha FlyMarker® mini 120/45 Funcionamento com bateria 2X10

N.º do artigo: 085753 2X10
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade da bateria Preço unitário com IVA
  • Interface: Interface USB

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Interface Interface USB
Altura da letra 1 mm - 10 mm
largura máxima do campo de marcação 120 mm
altura máxima do campo de marcação 45 mm
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 10 Ah
Tensão nominal 18 V
Tipo de produto Marcador de agulha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085753 2X10

Descrição

Ejecución:

Para a identificação / marcação / rotulagem permanentes de peças individuais ou em série dos mais variados materiais (aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão, plásticos, aço para ferramentas, aços temperados até 62 HRC, etc.).
• Acionamento eletromagnético potente da agulha de marcação.
• Software simples e intuitivo com proteção por palavra-passe e indicação de parâmetros reconfigurada para uma visão rápida de todas as linhas do programa
• Visor a cores grande de 4,3″
• A mais recente tecnologia de processador para uma navegação suave no menu e um tempo de arranque muito curto (tempo de inicialização).
• Pré-visualização 1:1 do campo de marcação no visor.
• Caixa em plástico reforçado com fibra de vidro e resistente a quebras.
• Interfaces: USB A, USB B e Ethernet.
• Tipo de letra: Matriz de ponto na grelha 5×7 ou 9×13, altura da letra 1,0 – 10,0 mm e superior.
• Tipo de letra para uma altura de letra superior a 10,0 mm, a pedido.
• Guias lineares de alta qualidade, duplamente guiadas, para resultados precisos de marcação.
• Marcação de peças redondas radial e axial e marcação de arco circular.
Sistema de marcação manual sem fio extremamente prático e 100% móvel com interface tátil e visor a cores grande de 4,3 polegadas.

Volumen de suministro:

Inclui ferramenta de bordo, agulha de marcação de metal duro integral de 90°. Ângulo de regulação com apoio antiderrapante, calibre de ajuste e mala de transporte, 2 × baterias de iões de lítio 18V, carregador.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta