Punção de letras − individual Letra normal A − Z, Altura da letra/caractere: 8/Wmm

N.º do artigo: 085431 8/W
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da letra/caractere Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da letra 8 mm
Espessura da haste 12,7 mm
comprimento total 89 mm
Carateres W
Tipo de produto Punção de impacto manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085431 8/W
EAN/GTIN 5022044003798

Descrição

Indicado para:

Jogo n.º 085405 e n.º 085430.

Nota:

O asterisco na indicação do tamanho corresponde ao espaço reservado para o caráter desejado.
Ao efetuar a encomenda, acrescente ao tamanho (p. ex. 3/*) o caráter desejado, p. ex. 3/1 ou 3/A etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta