Punção de letras − individual Letra normal A − Z, Altura da letra/caractere: 2/Tmm

N.º do artigo: 085431 2/T
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da letra/caractere Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da letra 2 mm
Espessura da haste 6,35 mm
comprimento total 63,5 mm
Carateres T
Tipo de produto Punção de impacto manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085431 2/T
EAN/GTIN 5022044001121

Descrição

Indicado para:

Jogo n.º 085405 e n.º 085430.

Nota:

O asterisco na indicação do tamanho corresponde ao espaço reservado para o caráter desejado.
Ao efetuar a encomenda, acrescente ao tamanho (p. ex. 3/*) o caráter desejado, p. ex. 3/1 ou 3/A etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta