Punção de números − individual Letra normal 0 − 9 4/1

N.º do artigo: 085411 4/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da letra (mm) / caractere Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da letra 4 mm
Espessura da haste 9,5 mm
comprimento total 70 mm
Carateres 1
Tipo de produto Punção de impacto manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085411 4/1
EAN/GTIN 5022044002142

Descrição

Idóneo para:

Jogo n.º 085405 e n.º 085430.

Nota:

O asterisco na indicação do tamanho corresponde ao espaço reservado para o caráter desejado.
Ao efetuar a encomenda, acrescente ao tamanho (p. ex. 3/*) o caráter desejado, p. ex. 3/1 ou 3/A etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta