Punção de números − individual Letra normal 0 − 9 10/2

N.º do artigo: 085411 10/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da letra (mm) / caractere Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da letra 10 mm
Espessura da haste 14,3 mm
comprimento total 89 mm
Carateres 2
Tipo de produto Punção de impacto manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085411 10/2
EAN/GTIN 5022044003910

Descrição

Idóneo para:

Jogo n.º 085405 e n.º 085430.

Nota:

O asterisco na indicação do tamanho corresponde ao espaço reservado para o caráter desejado.
Ao efetuar a encomenda, acrescente ao tamanho (p. ex. 3/*) o caráter desejado, p. ex. 3/1 ou 3/A etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta