Sistema de mangueiras metálicas 1/2 polegadas SET-4

N.º do artigo: 084411 SET-4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
110 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sistema de refrigeração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084411 SET-4
EAN/GTIN 4037728070967

Descrição

Versão:

Sistema de mangueira de refrigeração flexível para a transferência precisa de lubrificante de refrigeração e ar. Devido ao seu design de aço inoxidável de alta qualidade, o sistema de mangueira também é adequado para utilização em áreas e indústrias com altos requisitos de resistência à corrosão e higiene. O sistema mais abrangente do mercado com um total de 4 tamanhos de sistema. Compatível com todos os sistemas de porta-ferramentas comuns. As mangueiras articuladas metálicas também são pré-travadas, ou seja, a mangueira do líquido de arrefecimento mantém a posição mesmo quando não está aparafusada. Graças ao design de aço inoxidável, os componentes têm uma vida útil prolongada e também podem ser usados até uma alta pressão de 50 bar.

Material fornecido:

Linha completa 315 mm
composta por:
1x adaptador de 1/2 de polegada
1x peça básica 129,5mm
6x peça básica 29,5mm
1x bico redondo ⌀6mm
1x porca tam.2

Nota:

Os tam. SET-1 a SET-4 são linhas completas pré-montadas para ligação direta. Todos os tamanhos de sistema (0-3) com todos os respetivos componentes individuais, tais como conectores, adaptadores ou bicos, estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta