Versão:
Sistema de mangueira de refrigeração flexível para a transferência precisa de lubrificante de refrigeração e ar. Devido ao seu design de aço inoxidável de alta qualidade, o sistema de mangueira também é adequado para utilização em áreas e indústrias com altos requisitos de resistência à corrosão e higiene. O sistema mais abrangente do mercado com um total de 4 tamanhos de sistema. Compatível com todos os sistemas de porta-ferramentas comuns. As mangueiras articuladas metálicas também são pré-travadas, ou seja, a mangueira do líquido de arrefecimento mantém a posição mesmo quando não está aparafusada. Graças ao design de aço inoxidável, os componentes têm uma vida útil prolongada e também podem ser usados até uma alta pressão de 50 bar.
Bico redondo ⌀ 2 mm para tamanho de sistema 0 - Porca n.º
084411 tam. M necessária para fixação
Nota:
Os tam. SET-1 a SET-4 são linhas completas pré-montadas para ligação direta. Todos os tamanhos de sistema (0-3) com todos os respetivos componentes individuais, tais como conectores, adaptadores ou bicos, estão disponíveis a pedido.