Ejecución:
No MATO eHybrid-Greaser 230 V móvel, uma bomba de êmbolo de alta pressão especialmente concebida com uma pressão de distribuição de até 400 bar é acionada hidraulicamente com óleo por uma bomba de engrenagens elétrica. Quando a bomba de engrenagens hidráulica de 230 V é acionada, o óleo hidráulico é transportado para a bomba de êmbolo de alta pressão para que seja iniciado o transporte de massa lubrificante quando a alavanca de acionamento da pistola de lubrificação de alta pressão for aberta. Soltar a alavanca de acionamento termina o transporte de massa lubrificante ou o processo de lubrificação.
Característica:
- Bomba de êmbolo hidráulica de alta pressão
- Bomba de engrenagens elétrica com alívio de pressão, recipiente de óleo hidráulico com visor do nível de óleo e tampa de enchimento (com ventilação)
- Tampa de proteção contra pó revestida a pó
- Pistão seguidor de massa lubrificante especial para esvaziamento ideal do balde
- Mangueira de borracha reforçada de alta pressão DN6 de 3,5 m com inserto de malha de aço, pressão de rutura de 1650 bar
(disponível a pedido com mangueira de borracha reforçada de alta pressão de 6,5 m e 10 m) - Cabo de ligação de 5 m com ficha de contacto de segurança
- Pistola de lubrificação de alta pressão com articulação em Z e tubo de bico
- Carro robusto, revestido a pó com suporte de mecanismo de bombeamento ajustável em altura, rodas de borracha maciça com rolamentos de rolos e roda orientável com travão imobilizador.
Volumen de suministro:
A unidade hidráulica é fornecida pré-montada, abastecida com óleo hidráulico e pronto a usar.