Aparelho de lubrificação eletro-hidráulico 18/20-1

N.º do artigo: 084005 18/20-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Aparelho de lubrificação
indicado para volume do recipiente 18 kg - 20 kg
⌀ interior do recipiente 265 mm - 285 mm
potência de bombeamento máxima 320 g/min
pressão de lubrificação máxima 400 bar
Pressão de rutura da mangueira 1.650 bar
Potência do motor 750 kW
Tensão 230 V
Alimentação de energia A energia elétrica
Frequência 50 Hz
Potência nominal 750 W
Comprimento do cabo 5 m

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084005 18/20-1
EAN/GTIN 4016553423315

Descrição

Ejecución:

No MATO eHybrid-Greaser 230 V móvel, uma bomba de êmbolo de alta pressão especialmente concebida com uma pressão de distribuição de até 400 bar é acionada hidraulicamente com óleo por uma bomba de engrenagens elétrica. Quando a bomba de engrenagens hidráulica de 230 V é acionada, o óleo hidráulico é transportado para a bomba de êmbolo de alta pressão para que seja iniciado o transporte de massa lubrificante quando a alavanca de acionamento da pistola de lubrificação de alta pressão for aberta. Soltar a alavanca de acionamento termina o transporte de massa lubrificante ou o processo de lubrificação.

Característica:

  • Bomba de êmbolo hidráulica de alta pressão
  • Bomba de engrenagens elétrica com alívio de pressão, recipiente de óleo hidráulico com visor do nível de óleo e tampa de enchimento (com ventilação)
  • Tampa de proteção contra pó revestida a pó
  • Pistão seguidor de massa lubrificante especial para esvaziamento ideal do balde
  • Mangueira de borracha reforçada de alta pressão DN6 de 3,5 m com inserto de malha de aço, pressão de rutura de 1650 bar
    (disponível a pedido com mangueira de borracha reforçada de alta pressão de 6,5 m e 10 m)
  • Cabo de ligação de 5 m com ficha de contacto de segurança
  • Pistola de lubrificação de alta pressão com articulação em Z e tubo de bico
  • Carro robusto, revestido a pó com suporte de mecanismo de bombeamento ajustável em altura, rodas de borracha maciça com rolamentos de rolos e roda orientável com travão imobilizador.

Volumen de suministro:

A unidade hidráulica é fornecida pré-montada, abastecida com óleo hidráulico e pronto a usar.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta