{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | preto | |
Designação do fabricante | 5952 | |
Tipo de fita adesiva | duplo | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 5,5 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 300 % | |
Material da cobertura | Filme PE impregnado com silicone | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Humidade do armazém | 50 % | |
Validade mínima | 12 Monatmês | |
Cor | preto | |
Comprimento | 33 m | |
Largura | 25 mm | |
Espessura | 1,1 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083789 25X33 | |
EAN/GTIN | 4001895844928 | |
Número do fabricante | 7100211834 |