Fita adesiva VHB™ 19X33

N.º do artigo: 083789 19X33
(4,41 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm×m) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

USP1 VHB™
USP2 preto
Designação do fabricante 5952
Tipo de fita adesiva duplo
Massa adesiva Acrilato
Força de aderência em aço 5,5 N/mm
Capacidade de alongamento 300 %
Material da cobertura Filme PE impregnado com silicone
Temperatura de armazenamento 20 °C
Humidade do armazém 50 %
Validade mínima 12 Monatmês
Cor preto
Comprimento 33 m
Largura 19 mm
Espessura 1,1 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083789 19X33
EAN/GTIN 4001895844911
Número do fabricante 7100211833

Descrição

Ejecución:

Fita adesiva de alto desempenho dupla-face feita de adesivo acrílico puro (VHB) para ligações permanentemente firmes. Forte fixação imediata, grande resistência a temperaturas, intempéries, UV e solventes. Excelente função de vedação, proporciona amortecimento de vibrações.
A 3M™ 5952 é adequada para utilização no interior e no exterior. Pode ser colada de forma rápida e fácil e assegura um desempenho elevado e uma longa durabilidade. Pode utilizar esta fita adesiva VHB de alto desempenho e viscoelástica numa ampla variedade de superfícies, como revestimentos a pó.

Nota:

Outras fitas VHB™ da 3M™ com diferentes espessuras e comprimentos estão disponíveis a pedido.
A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta