{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | GPT-020F | |
Tipo de fita adesiva | duplo | |
material de suporte | Película de PET | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 11,3 N/mm | |
resistente à temperatura até | 90 °C | |
Forro disponível | não | |
Material da cobertura | Película de PP | |
Temperatura de armazenamento | 16 °C - 25 °C | |
Humidade do armazém | 40 % - 65 % | |
Validade mínima | 18 Monatmês | |
Cor | transparente | |
Comprimento | 50 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,2 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083778 50X50 | |
EAN/GTIN | 5900422113676 | |
Número do fabricante | 7100224385 |