Fita adesiva dupla-face 19X50

N.º do artigo: 083778 19X50
(0,31 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
178 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm×m) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GPT-020F
Tipo de fita adesiva duplo
material de suporte Película de PET
Massa adesiva Acrilato
Força de aderência em aço 11,3 N/mm
resistente à temperatura até 90 °C
Forro disponível não
Material da cobertura Película de PP
Temperatura de armazenamento 16 °C - 25 °C
Humidade do armazém 40 % - 65 %
Validade mínima 18 Monatmês
Cor transparente
Comprimento 50 m
Largura 19 mm
Espessura 0,2 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083778 19X50
EAN/GTIN 5900422114291
Número do fabricante 7100225996

Descrição

Ejecución:

A 3M™ GPT-020F é uma fita adesiva dupla-face caraterizada por alta resistência à humidade, muito boa adesão instantânea, muito boa resistência ao cisalhamento mesmo a temperaturas elevadas e boa resistência aos raios UV.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta