{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ máximo do feixe | 81 mm | |
Comprimento | 300 mm | |
Largura | 4,6 mm | |
Material | Poliamida 6.6 | |
Cor | preto | |
Temperatura da área de aplicação | -40 °C - 85 °C | |
N.º peças | 100 | |
Tipo de produto | Abraçadeira de cabos |
Número do artigo | 083705 4,6 | |
EAN/GTIN | 4031026241128 | |
Número do fabricante | 138-00008 |