Conjunto de abraçadeiras de cabos T-Tie, preto 2,5

N.º do artigo: 083705 2,5
Definir preço 100 Peça (0,14 € / 10 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
949 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ máximo do feixe 22 mm
Comprimento 100 mm
Largura 2,5 mm
Material Poliamida 6.6
Cor preto
Temperatura da área de aplicação -40 °C - 85 °C
N.º peças 100
Tipo de produto Abraçadeira de cabos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083705 2,5
EAN/GTIN 4031026240978
Número do fabricante 138-00000

Descrição

Ejecución:

Abraçadeira de cabos robusta em poliamida 6,6, serrilhada internamente.

Aplicación:

Montagem com alicate ou à mão para agrupar e fixar cabos, linhas e mangueiras.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta