{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | tesakrepp® 4334 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Papel | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 0,19 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 4 % | |
Resistência à tração | 0,3 N/mm | |
Particularidade | resistente a raios UV; adequado para escrever; adequado para rasgar com a mão | |
Aplicação | Trabalhos de cobertura | |
resistente à temperatura até | 120 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | |
Cor | amarelado | |
Comprimento | 50 m | |
Largura | 30 mm | |
Espessura | 0,09 mm | |
Número de fitas adesivas | 1 | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083648 30X50 | |
EAN/GTIN | 4042448816115 | |
Número do fabricante | 04334-00002-00 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
fita crepe de precisão 30X50
sob pedido
Em stock
477 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
379 peças em stock
|
|
Particularidade | resistente a raios UV; adequado para escrever; adequado para rasgar com a mão | resistente a raios UV; adequado para rasgar com a mão; borda de pintura afiada |
Largura | 30 mm | 30 mm |
Resistência à tração | 0,3 N/mm | 3,8 N/mm |
Forro disponível | não | não |
Número de fitas adesivas | 1 | 8 |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | 50 % |
Força de aderência em aço | 0,19 N/mm | 0,11 N/mm |