fita crepe de precisão 19X50

N.º do artigo: 083648 19X50
(0,14 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
440 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm×m) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante tesakrepp® 4334
Tipo de fita adesiva de um lado
material de suporte Papel
Massa adesiva Acrilato
Força de aderência em aço 0,19 N/mm
Capacidade de alongamento 4 %
Resistência à tração 0,3 N/mm
Particularidade resistente a raios UV; adequado para escrever; adequado para rasgar com a mão
Aplicação Trabalhos de cobertura
resistente à temperatura até 120 °C
Forro disponível não
Temperatura de armazenamento 15 °C - 35 °C
Humidade do armazém 50 % - 70 %
Cor amarelado
Comprimento 50 m
Largura 19 mm
Espessura 0,09 mm
Número de fitas adesivas 1
Tipo de produto Fita adesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083648 19X50
EAN/GTIN 4042448816160
Número do fabricante 04334-00000-00

Descrição

Ejecución:

O tesakrepp® 4334 consiste num substrato de papel extra fino e resistente a rasgões. Permite um bom posicionamento e é adequado para até 8 semanas ao ar livre, bem como para técnicas de espátula, pintura e envernizamento de alta qualidade com bordas de pintura ou de verniz precisas. Deve ser usado em diferentes superfícies sensíveis, como vidro, alumínio, HPVC e madeira.

Nota:

A validade mínima especificada dos produtos tesa® refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta