{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 9191 | |
Tipo de fita adesiva | duplo | |
material de suporte | Tecido | |
Massa adesiva | Borracha sintética | |
Força de aderência em aço | 0,95 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 9 % | |
Resistência à tração | 2,6 N/mm | |
Particularidade | adequado para rasgar com a mão | |
Aplicação | Aplicar alcatifa; Montar | |
resistente à temperatura até | -30 °C - 75 °C | |
Forro disponível | não | |
Material da cobertura | Papel impregnado com silicone | |
Temperatura de armazenamento | 16 °C - 25 °C | |
Humidade do armazém | 40 % - 65 % | |
Validade mínima | 12 Monatmês | |
Cor | amarelado | |
Comprimento | 25 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,26 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083628 50X25 | |
EAN/GTIN | 8000280457008 | |
Número do fabricante | 7000035445 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fita adesiva dupla-face 50X25
sob pedido
Em stock
2 385 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
9 845 peças em stock
|
|
Largura | 50 mm | 50 mm |
Temperatura de armazenamento | 16 °C - 25 °C | 20 °C |
Comprimento | 25 m | 25 m |
Material da cobertura | Papel impregnado com silicone | Papel |
Espessura | 0,26 mm | 0,2 mm |
Tipo de fita adesiva | duplo | duplo |
Tipo de produto | Fita adesiva | Fita adesiva |