{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de fita adesiva | duplo | |
material de suporte | Tecido | |
Massa adesiva | Borracha sintética | |
Força de aderência em aço | 0,11 N/mm | |
Aplicação | Fixar; Montar; Colagem permanente | |
resistente à temperatura até | 70 °C | |
Forro disponível | não | |
Material da cobertura | Papel | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Humidade do armazém | 50 % | |
Validade mínima | 12 Monatmês | |
Cor | branco | |
Comprimento | 25 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,2 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083773 50X25 | |
EAN/GTIN | 4062406242381 | |
Número do fabricante | 083773 50X25 |