{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 050092 | |
Forma | fixo | |
temperatura de fusão | 190 °C | |
Fixação natural após | 15 s | |
Resistência funcional após | 60 s - 90 s | |
Propriedades | sem solventes | |
indicado para material | ABS; Vidro; Madeira; Cerâmica; Metal; Papel; PC; PE; PMMA; PP | |
Cor | transparente | |
Comprimento | 30 cm | |
Diâmetro do stick de cola | 11 mm | |
Número de peças | 20 | |
Peso | 600 g | |
Temperatura de armazenamento | 4 °C - 30 °C | |
Tipo de produto | Cola |
Número do artigo | 083388 050092 | |
EAN/GTIN | 4007841050092 | |
Número do fabricante | 050092 |