{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 048419 | |
Base química | Copolímero de etileno e acetato de vinilo | |
Forma | fixo | |
temperatura de fusão | 200 °C | |
Propriedades | sem solventes | |
indicado para material | Vidro; Madeira; Cerâmica; Couro; Papel; PP | |
Cor | transparente | |
Comprimento | 25 cm | |
Diâmetro do stick de cola | 11 mm | |
Número de peças | 20 | |
Peso | 500 g | |
Temperatura de armazenamento | 4 °C - 30 °C | |
Tipo de produto | Cola |
Número do artigo | 083388 048419 | |
EAN/GTIN | 4007841048419 | |
Número do fabricante | 048419 |