{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 86-55 | |
Base química | anaerobic methacrylate | |
Viscosidade dinâmica | 5.000 mPas - 8.000 mPas | |
Densidade | 1,1 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 150 °C | |
Fixação natural após | 60 min - 90 min | |
Resistência funcional após | 12 h - 24 h | |
Propriedades | fluorescente sob efeito de luz UV | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | todas as uniões com rosca | |
para tipo de rosca | Tudo | |
para tamanho de rosca M até | M50 | |
para tamanho de rosca em polegadas | 2 polegada | |
medida máxima da folga | 0,3 mm | |
Classe de resistência | altamente resistente | |
binário de arranque mínimo | 15 Nm - 35 Nm | |
Desmontagem | apenas com aquecimento | |
Cor | vermelho | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 10 °C - 25 °C | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS07: Ponto de exclamação | |
Tipo de produto | Produto de vedação |
Número do artigo | 083322 86-55 | |
EAN/GTIN | 8029822090084 | |
Número do fabricante | 86-55-050 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vedante de roscas 86-55
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
|
|
indicado para material | Metal | Metal |
indicado para área de utilização | todas as uniões com rosca | Rosca de tubo; Vedante de tubo |
Desmontagem | apenas com aquecimento | com ferramenta normal |
Cor | vermelho | amarelo |
binário de arranque mínimo | 15 Nm - 35 Nm | 20 Nm - 30 Nm |
Viscosidade dinâmica | 5.000 mPas - 8.000 mPas | 20.000 mPas - 40.000 mPas |
ponto de inflamação | 100 °C | 100 °C |