{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 58-11 | |
Base química | anaerobic methacrylate | |
Viscosidade dinâmica | 20.000 mPas - 80.000 mPas | |
Densidade | 1,1 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 150 °C | |
Fixação natural após | 15 min - 30 min | |
Resistência funcional após | 1 h - 2 h | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | todas as uniões com rosca | |
para tipo de rosca | Tudo | |
para tamanho de rosca M até | M56 | |
para tamanho de rosca em polegadas | 2 polegada | |
medida máxima da folga | 0,3 mm | |
Classe de resistência | de resistência média | |
binário de arranque mínimo | 18 Nm - 24 Nm | |
Desmontagem | com ferramenta especial | |
Cor | amarelo | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 10 °C - 25 °C | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Tipo de produto | Produto de vedação |
Número do artigo | 083322 58-11 | |
EAN/GTIN | 8029822048078 | |
Número do fabricante | 58-11-050 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vedante de roscas 58-11
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
|
|
Base química | anaerobic methacrylate | Éster de metacrilato |
Cor | amarelo | castanho |
Forma | líquido | líquido |
Resistência funcional após | 1 h - 2 h | 3 h - 6 h |
para tamanho de rosca M até | M56 | M26 |
Viscosidade dinâmica | 20.000 mPas - 80.000 mPas | 400 mPas - 800 mPas |
ponto de inflamação | 100 °C | 100 °C |