{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | LOCTITE 572 | |
Base química | Éster de dimetacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 14.400 mPas - 28.600 mPas | |
Forma | pastoso | |
ponto de inflamação | 93 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 150 °C | |
Fixação natural após | 12 min | |
Resistência funcional após | 72 h | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Rosca de tubo; Peças de conexão | |
para tamanho de rosca M até | M80 | |
para tamanho de rosca em polegadas | 3 polegada | |
medida máxima da folga | 0,1 mm | |
Classe de resistência | de resistência média | |
binário de arranque mínimo | 7 Nm | |
Cor | branco | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 8 °C - 21 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS07: Ponto de exclamação | |
Tipo de produto | Sellador |
Número do artigo | 083321 572 | |
EAN/GTIN | 5010266572321 | |
Número do fabricante | 791427 |