{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | LOCTITE 542 | |
Base química | Éster de dimetacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 400 mPas - 800 mPas | |
Densidade | 1,08 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 150 °C | |
Fixação natural após | 30 min | |
Resistência funcional após | 3 h | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Uniões com rosca de precisão; Uniões roscadas | |
para tamanho de rosca M até | M26 | |
para tamanho de rosca em polegadas | 3/4 polegada | |
medida máxima da folga | 0,2 mm | |
Classe de resistência | de resistência média | |
binário de arranque mínimo | 15 Nm | |
Cor | castanho | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 8 °C - 21 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS07: Ponto de exclamação | |
Tipo de produto | Sellador |
Número do artigo | 083321 542 | |
EAN/GTIN | 5010266542348 | |
Número do fabricante | 791428 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vedante de roscas 542
sob pedido
Em stock
324 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
|
|
Base química | Éster de dimetacrilato | Éster de metacrilato |
Cor | castanho | castanho |
Forma | líquido | líquido |
Resistência funcional após | 3 h | 3 h - 6 h |
para tamanho de rosca M até | M26 | M26 |
Viscosidade dinâmica | 400 mPas - 800 mPas | 400 mPas - 800 mPas |
ponto de inflamação | 100 °C |