{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 83-05 | |
Base química | Dimetacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 500 mPas - 1.000 mPas | |
Densidade | 1,1 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 200 °C | |
Fixação natural após | 2 min - 5 min | |
Resistência funcional após | 2 h - 3 h | |
Propriedades | tixotrópico; estanco; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Fijador de roscas; Unión de ensamblaje; Sellador para roscas | |
para tamanho de rosca M até | M25 | |
para tamanho de rosca em polegadas | 3/4 polegada | |
medida máxima da folga | 0,2 mm | |
Classe de resistência | altamente resistente | |
binário de arranque mínimo | 25 Nm - 35 Nm | |
Desmontagem | pesado | |
Cor | verde | |
Quantidade de enchimento | 250 ml | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS05: Efecto cáustico; GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de produto | Fijador de roscas |
Número do artigo | 083314 83-05 | |
EAN/GTIN | 8029822148082 | |
Número do fabricante | 83-05-250 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Cola para parafusos 83-05
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
150,71 €
|
|
Base química | Dimetacrilato | Metacrilato |
indicado para material | Metal | Metal |
Classe de resistência | altamente resistente | altamente resistente |
Quantidade de enchimento | 250 ml | 250 ml |
Fixação natural após | 2 min - 5 min | 5 min - 15 min |
Viscosidade dinâmica | 500 mPas - 1.000 mPas | 300 mPas - 900 mPas |
Tipo de produto | Fijador de roscas | Cola para parafusos |