{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 70-14 | |
Base química | Metacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 10 mPas - 20 mPas | |
Densidade | 1,1 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 150 °C | |
Fixação natural após | 10 min - 20 min | |
Resistência funcional após | 2 h - 3 h | |
Propriedades | tixotrópico; estanco; resistente a las vibraciones; efecto capilar elevado; evita que se agarrote | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Fijador de roscas; uniones atornilladas premontadas | |
para tamanho de rosca M até | M5 | |
medida máxima da folga | 0,07 mm | |
Classe de resistência | altamente resistente | |
binário de arranque mínimo | 10 Nm - 25 Nm | |
Desmontagem | pesado | |
Cor | verde | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de produto | Fijador de roscas |
Número do artigo | 083314 70-14 | |
EAN/GTIN | 8029822057087 | |
Número do fabricante | 70-14-250 |