{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 55-03 | |
Base química | metacrilato anaeróbico | |
Viscosidade dinâmica | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Densidade | 1,1 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 200 °C | |
Fixação natural após | 10 min - 20 min | |
Resistência funcional após | 1 h - 3 h | |
Propriedades | tixotrópico; estanco; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote; sin etiquetar | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Fijador de roscas; superficies aceitosas | |
para tamanho de rosca M até | M36 | |
medida máxima da folga | 0,25 mm | |
Classe de resistência | resistencia media | |
binário de arranque mínimo | 18 Nm - 23 Nm | |
Desmontagem | con herramienta normal | |
Cor | azul | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Tipo de produto | Fijador de roscas |
Número do artigo | 083313 55-03 | |
EAN/GTIN | 2050002005211 | |
Número do fabricante | 55-03-050 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Cola para parafusos 55-03
sob pedido
Em stock
234 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
282 peças em stock
|
|
Base química | metacrilato anaeróbico | Metacrilato |
indicado para material | Metal | Metal |
Desmontagem | con herramienta normal | com ferramenta normal |
Classe de resistência | resistencia media | de resistência média |
Quantidade de enchimento | 50 ml | 50 ml |
para tamanho de rosca M até | M36 | M36 |
Viscosidade dinâmica | 900 mPas - 1.500 mPas | 1.500 mPas - 4.000 mPas |