{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 32-18 | |
Base química | anaerobic methacrylate | |
Viscosidade dinâmica | 120 mPas - 170 mPas | |
Densidade | 1,1 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 150 °C | |
Fixação natural após | 15 min - 20 min | |
Resistência funcional após | 3 h - 6 h | |
Propriedades | vedante; resistente a vibrações; impede a gripagem | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Cola para parafusos; Uniões roscadas pré-montadas | |
para tamanho de rosca M até | M12 | |
para tamanho de rosca em polegadas | 3/4 polegada | |
medida máxima da folga | 0,1 mm | |
Classe de resistência | de resistência reduzida | |
binário de arranque mínimo | 6 Nm - 10 Nm | |
Desmontagem | com ferramenta normal | |
Cor | roxo | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Tipo de produto | Cola para parafusos |
Número do artigo | 083313 32-18 | |
EAN/GTIN | 2050002005204 | |
Número do fabricante | 32-18-050 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cola para parafusos 32-18
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
|
|
indicado para material | Metal | Metal | Metal |
indicado para área de utilização | Cola para parafusos; Uniões roscadas pré-montadas | Vedação de roscas; Cola para parafusos; de uso universal | Vedação de roscas; Cola para parafusos; de uso universal |
Propriedades | vedante; resistente a vibrações; impede a gripagem | vedante; fluorescente sob efeito de luz UV | vedante; fluorescente sob efeito de luz UV |
Quantidade de enchimento | 50 ml | 50 ml | 250 ml |
Resistência funcional após | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
ponto de inflamação | 100 °C | 100 °C | 100 °C |