{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo | Lata de spray | |
Cabeça de pulverização | Smart Straw | |
Índice | 0,5 l | |
Cor | transparente | |
ponto de inflamação | < 0 °C | |
Temperatura de autoignição | 200 °C | |
Solubilidade em água | insolúvel | |
Viscosidade dinâmica | < 7 mPas | |
Temperatura da área de aplicação | -40 °C - 200 °C | |
Marcação de substância perigosa | GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS09: Ambiente | |
Tipo de produto | Spray de silicone |
Número do artigo |
083054 500
Copiar |
|
EAN/GTIN |
5412386062391
Copiar |
|
Número do fabricante |
32635-AB
Copiar |
|
Fabricante | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com |