• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Spray de silicone Silicone Ind

N.º do artigo: 083054
Copiar
Preço por 1 Peça (42,38 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Não disponível

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS09: Ambiente

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo Lata de spray
Cabeça de pulverização Smart Straw
Índice 0,5 l
Cor transparente
ponto de inflamação < 0 °C
Temperatura de autoignição 200 °C
Solubilidade em água insolúvel
Viscosidade dinâmica < 7 mPas
Temperatura da área de aplicação -40 °C - 200 °C
Marcação de substância perigosa GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS09: Ambiente
Tipo de produto Spray de silicone

Identificação e classificação

Número do artigo 083054
Copiar
Número do fabricante 32635-AB
Copiar
Fabricante CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrição

Versão:

O SILICONE IND é um versátil spray de óleo sintético. O óleo de silicone forma uma fina película de deslizamento impermeabilizante, que também é compatível com plásticos, borracha e tintas. O SILICONE IND refresca superfícies de plástico, protege a borracha contra a formação de gelo e é um agente separador altamente eficaz. O produto não gruda e pode ser usado entre −40 °C e 200 °C.

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.