{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do aparelho | 600 mm | |
Largura do aparelho | 425 mm | |
Altura do aparelho | 467 mm | |
Comprimento do cesto de encaixe | 455 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 265 mm | |
Comprimento do tanque de depuração | 500 mm | |
Largura do tanque de depuração | 300 mm | |
Altura do tanque de depuração | 300 mm | |
Capacidade volumétrica do tanque de depuração | 45 l | |
Conteúdo nominal | 35 l | |
Potência de aquecimento | 1.600 W | |
Excelente desempenho por ultrassons | 1.600 W | |
Alimentação de energia | alimentado en la red | |
Tensão nominal | 230 V | |
Consumo energético | 2.000 W | |
Possibilidade de ampliação com separador de óleo | no | |
Possibilidade de ampliação com filtração da bomba | no | |
Possibilidade de ampliação com módulo de lavagem | no | |
Possibilidade de ampliação com módulo de secagem | no | |
Peso | 25,5 kg | |
Tipo de produto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número do artigo | 082924 45 | |
Número do fabricante | 102095 + 100518 |