{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do aparelho | 206 mm | |
Largura do aparelho | 118 mm | |
Altura do aparelho | 178 mm | |
Comprimento do cesto de encaixe | 172 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 66 mm | |
Comprimento do tanque de depuração | 190 mm | |
Largura do tanque de depuração | 85 mm | |
Altura do tanque de depuração | 60 mm | |
Capacidade volumétrica do tanque de depuração | 1 l | |
Conteúdo nominal | 0,8 l | |
Potência de aquecimento | 60 W | |
Excelente desempenho por ultrassons | 240 W | |
Alimentação de energia | alimentado en la red | |
Tensão nominal | 230 V | |
Consumo energético | 90 W | |
Possibilidade de ampliação com separador de óleo | no | |
Possibilidade de ampliação com filtração da bomba | no | |
Possibilidade de ampliação com módulo de lavagem | no | |
Possibilidade de ampliação com módulo de secagem | no | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de produto | Aparelho de limpeza por ultrassons |
Número do artigo | 082923 1 | |
Número do fabricante | 101634 + 100001 |